迷彩シート#2000

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580563 品番 MS20-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

短期使用タイプの#2000タイプです。

形状折りたたみタイプ 迷彩色 仕上り寸法(縦×横)(m)3.44×5.24 シート厚さ(mm)0.15 厚さ#2000 用途カバー用・レジャーシートなど。 トラスコ品番367-6129 質量(kg)2.0 ハトメ数20 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦16.3、横14.2 引裂強度(N)縦159、横139 引張強度(N/50mm)縦458、横363 材質(ハトメ)プラスチック ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
普段使い
建設業・工事業

♯3000と一緒に購入
♯3000は大満足だったが、こちらは明らかにペラッペラで薄い感が否めない
同系商品でここまで違うとは

対象商品:
39580545
2020-11-10
用途:
美観のための目隠し
医療・福祉・介護関連業

家の玄関先にプロパンガスのボンベが2本あって、商売柄見た目が気になっていたので、目隠しとして購入しました。周囲の植木とマッチして、玄関がスマートになりました。買ってよかったです。

対象商品:
39580536
2017-01-13
用途:
車 バックシート下敷等

汚れ物の運搬に下敷きに使用します 敷きっぱなしでもカモフラでデザイン的にいいです 青ビニールではちょっと・・灯油運んだりする時に安心です

1人が参考にしています
対象商品:
39580545
2016-06-08
用途:
屋外に置いてあるDIY用木材の雨除けのため

価格面で♯2000を選びましたが、これまで使用しているブルーシートより生地が薄く耐久性に若干不安を感じました。状況を見て♯3000を
別途購入するかも知れません。迷彩のデザインについてはこれまでのブルーシートよりも選んで良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39580536
2020-07-11
用途:
ラックの側面を覆う

サイズの表記を誤解して、目的に合わなかった。
仕上げ寸法をメインに書いて欲しい。
ハトメの数や位置とかも分かるように書いて欲しい。

対象商品:
39580545
2016-04-29
用途:
燻製機のカバーと薪ストーブ用の薪カバー
その他業種

迷彩色のカバーが気にいって購入しました。自分の庭にぴったりと合い非常に気にいっています。すべてのカバーを迷彩色に統一する予定です。

対象商品:
39580545
2015-07-29
用途:
目隠しに利用

流しの下を目隠しするのに目立たなく最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする