薄手ブルーシート #1100

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580877 品番 BS14MK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

短期使用(使い捨て)タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 仕上り寸法(縦×横)(m)5.2×7.0 質量(kg)2.20 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ 用途短期間の養生用。 トラスコ品番367-5513 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数28 ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580886
2025-04-12
用途:
バーベキュウ
フォーマーCPFB 様 (その他業種)

使いやすく軽量でした。頑丈そうなのでずっと使えるのが楽しみ

対象商品:
39580886
2023-12-03
用途:
現場の工具置き
株式会社ゴーマ 様

小さくて、やすくて、重宝しています。ペンキ塗りの養生にもつかえます

対象商品:
39580886
2023-07-05
用途:
コンクリート基礎雨の養生
本田防災工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

雨天時の養生として使用。
簡易なので使い捨てとして重宝しました。

対象商品:
39580886
2023-01-22
用途:
車トランクの敷物
農・林・水産業

小さいサイズがトランクに汚れ物を積むときの敷物として最適です。薄手でしなやかなので狭いトランクにうまく敷けます。お安いので汚れたらしてるのも惜しくないです。

対象商品:
39580886
2021-11-15
用途:
オイル缶カバー
株式会社アヅマ 様 (製造業)

弊社は主にオイル缶のカバーとして使っています。
大きさや薄さも丁度よく、
油除けにもなり、紐用の穴もついているのでとても使い勝手が良いシートです。

2人が参考にしています
対象商品:
39580886
2020-10-14
用途:
養生用
株式会社アメリカンボウリングサービス 様 (サービス業)

養生用なので薄いのが欲しかった。良い意味でペラペラに薄いので使いやすいデス

1人が参考にしています
対象商品:
39580861
2020-08-28
用途:
断捨離時の一時保管の際に,外に積み上げた際の雨除けに使用。
製造業

本体を触った感じでは,やや薄いと思われたが,丈夫で使用上の問題はない。

1人が参考にしています
対象商品:
39580895
2019-01-08
用途:
車に積んで長尺物の運搬時の傷防止
その他業種

車はアイシスだから、3mの長尺物も詰める。農作業で使う角材などをシートを倒して積むときなどはその保護に使っている。通常の厚手はかさばるし使い勝手がよくないが、これくらいの厚さがちょうどいい。なんせ使い勝手がいいのだ。トランクに入れても通常の繁文の厚さで済むのがうれしい。いいのに出会って満足だ。カタログを見るのが楽しみになってきた。次なる商品を見つけよう。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする