ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 鳥獣よけマット・テグス
トリケード15P連結タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39581001
品番
TCB15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。
ハサミでカットすることも可能です。
柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
対象動物
ネコ、鳥類
用途
ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。
トラスコ品番
375-9725
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
540
幅(mm)
150
高さ(mm)
(トゲ)120
質量(g)
413
ねじ穴(Φmm)
5