ハットラップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39581026 品番 HRB
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手すりにテグスを張って、鳥の侵入阻止します。
鳥を傷つけにくい鳥害対策用品です。

材質
本体:ポリカーボネート
落下防止ベルト:ナイロン
テグス:ナイロン
テグス取付具:ABS
スプリング:ステンレス
用途鳥の侵入防止。 トラスコ品番375-9644 セット内容本体、落下防止ベルト、テグス、テグス取付具、スプリング 質量(g)136
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39581026
2020-06-22
用途:
ベランダにハトが来なくなりました!
その他業種

マンションの角部屋に住んでいます。ハトが飛来してきて困っていたのですが、この商品を取り付けたところ寄り付かなくなりました(上階に飛来してきているようです)。商品の到着も早かったし、取り付けも簡単でした!ありがとうございました。

対象商品:
39581026
2020-07-31
用途:
マンションベランダでカラスよけとして使用
米井大二 様 (卸売・小売業)

お陰さまでカラスを一切寄せ付けず、満足しています。
余分に注文してしまったので一つ余ってしまいました。

対象商品:
39581026
2019-08-05
用途:
鳥害対策
建設業・工事業

粘着テープが、割と簡単に支柱本体から剥離し、転倒します。
固定の際は、ワイヤーを少し緩めに張って、付属のバンド以外にも、コーキングや接着剤の増し打ちをした方が良い様です。
スズメサイズの鳥はワイヤーをくぐってしまいますが、カラスや鳩位のサイズの鳥には確実に効果を発揮しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39581026
2018-02-21
用途:
リフォーム工事の一環
建設業・工事業

ハットラップを設置し、しばらくすると鳩が飛んできましたが停まらずに他の家のベランダへ行き、施主の方も大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする