※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の L字型
バンパープロ BP1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39581902
品番
BP1-L1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
形状
L字型
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
用途
工事現場、工場での危険防止に。
トラスコ品番
366-0281
幅(mm)
40
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)