※代表画像

BP3-L1 バンパープロ BP3型 岩田製作所 39581927 BP3-L1 バンパープロ BP3型 岩田製作所 39581927 BP3-L1 バンパープロ BP3型 岩田製作所 39581927

バンパープロ BP3型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39581927 品番 BP3-L1
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

黄×黒 寸法(縦×横)(mm)47×47 長さ(m)1 厚さ(mm)12 質量(kg)0.55 用途工事現場、工場での危険防止に。 トラスコ品番366-0303 材質発泡ウレタン タイプBP3 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする