BP5-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581945

※代表画像

BP5-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581945
BP5-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581945
BP5-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581945

バンパープロ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
厚さ(mm)20
内容量1本注文コード39581945品番BP5-L1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒材質発泡ウレタン厚さ(mm)20トラスコ品番366-0320幅(mm)50長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39581954
2023-09-14
用途: 駐車場
西宮市役所その他業種

少しでも減速喚起のために設置。
強力両面テープがついておればまだ良し。

対象商品 : 39581936
2020-04-10
用途: 洗面台の衝突防止用に

大変満足しています。両面テープもついていて、便利です。
しいていうなら、自由な長さにできるとより一層ありがたいです。
両面テープが強力な事を願います。

対象商品 : 39581945
2016-02-06
用途: フォ-クリフトの安全ガ-ド
株式会社ツカサ

曲部に使用できたので、軽くて貼りやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする