※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の パイプ型
バンパープロ BP9 型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39581981
品番
BP9-L1
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
10
用途
工事現場や工場での危険防止に。
トラスコ品番
366-0362
長さ(m)
1
外径×内径(Φmm)
25×15
取付け方法
差し込みタイプ(両面テープ付属)