※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の コーナー用
バンパープロ コーナージョイント BP1型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39582006
品番
BP11
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
形状
コーナー用
色
黒
材質
発泡ウレタン
用途
工事現場、工場での危険防止に。
トラスコ品番
366-0231
高さ(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
65×65
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)