※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の コーナー用
バンパープロ コーナージョイント BP3型用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39582033
品番
BP14
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
形状
L字型
色
黒
材質
発泡ウレタン
用途
工事現場、工場での危険防止に。
トラスコ品番
366-0265
高さ(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
60×60
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)