サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
軽量スコッチコーンL 700H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39582051
品番
8Y027001REWH
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
色
赤/白
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
384-8515
種別
8Y0270
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
705
質量(g)
684
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×705
デザイン
ライン入り