サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 転倒防止用品
サンコー(三甲)の ノンスリップマット
ロードマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39582067
品番
8Y301700GR
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
戸建住宅建築現場やイベント会場などの通路や資材置き場に敷く樹脂製敷板です。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
色
グリーン
トラスコ品番
384-8558
材質
PP
質量(kg)
2.1
外寸(mm)
500×500×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×45
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃,500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します