産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39582078 品番PFXFP5700TPD
参考基準価格(税別)¥377,280 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。
産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
15型 (XGA) DCモデル

仕様【フロントUSB】○ 定格電圧(V)DC12〜24 インターフェース【ビデオ】DVID 表示デバイスTFTカラーLCD 表示ドット数1,024×768ドット(XGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ) モニターサイズ15型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする