TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
カラーコーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
39582112
品番
TCCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(g)
850
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
389-9764
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
380
色
ブルー
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
デザイン
無地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39582112
TCCB
21602825
TCC-B
カラーコーン
TRUSCO
1本
¥
729
税込
¥
802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)