表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39582114 品番PFXGP4311HTADEGK
参考基準価格(税別)¥305,020 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
TFTカラーLCD(65,536色) VGA

仕様【キースイッチ】あり 質量(g)910以下:キースイッチ未搭載機種・本体のみ、960以下:キースイッチ搭載機種・本体のみ スイッチ【停止スイッチ】あり:灰色 定格電圧(V)DC24 表示ドット数640×480 ドット(VGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 モニターサイズ5.7型 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)115.2×86.4 メモリ容量(MB)【アプリケーション】32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、2人が参考にしています。
GP4000MMLink DemoMovie

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする