TCCGN カラーコーン TRUSCO スタンダード 39582121

カラーコーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード39582121 品番TCCGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

質量(g)850 用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番389-9756 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 グリーン 高さ(mm)700 種類スタンダード デザイン無地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39582121 TCCGN 21602834 TCC-GN カラーコーン TRUSCO カラーコーン TRUSCO 1本 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21602868
2025-08-19
用途:
自宅の縦列駐車場で、車の脇で狭い道路を通過車両に注意を促す為置いてます。
サービス業

黄色い発色も鮮やかで持った時も、しっかりした重さもあり安定しておいとおけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする