曜日別特売
TCC-19 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582155

 

TCC-19 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582155
TCC-19 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582155
TCC-19 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582155

カラーコーン透明表示カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容進入禁止
内容量1枚注文コード39582155品番TCC-19
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。
70cmコーン用です。
透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。

用途
カラーコーン用表示カバー。
表示内容進入禁止寸法(縦×横)(mm)501×360質量(g)50トラスコ品番360-0157材質ポリ塩化ビニール(PVC)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582146
2014-01-14
用途: 車両出入り口のカラーコーン
自動車・二輪車・自転車関連業

定番標語入Cコーンに貼ってあるシールはすぐに剥がれて駄目でしたが、これは上から被せるだけで簡単。気になる素材も結構しっかりしているし、前後に文字が書いてあるので良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする