TCC-12 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582164 TCC-12 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582164 TCC-12 カラーコーン透明表示カバー TRUSCO 39582164

カラーコーン透明表示カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39582164 品番 TCC-12
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。
70cmコーン用です。
透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。

表示内容駐車禁止 寸法(縦×横)(mm)501×360 質量(g)50 用途カラーコーン用表示カバー。 トラスコ品番360-0149 材質ポリ塩化ビニール(PVC)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582146
2014-01-14
用途:
車両出入り口のカラーコーン
自動車・二輪車・自転車関連業

定番標語入Cコーンに貼ってあるシールはすぐに剥がれて駄目でしたが、これは上から被せるだけで簡単。気になる素材も結構しっかりしているし、前後に文字が書いてあるので良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする