TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーン用ロープ
カラーコーン用ロープ 反射式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39582182
品番
TCC31
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
夜間、車などのライトの明りに反射します。
持ち運び、保管時にかさばりません。
両端コーン用リング金具付です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
12
用途
カラーコーン専用の間仕切りロープとして。
トラスコ品番
360-0181
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
240
タイプ
反射タイプ