T-COBE コーンベット TRUSCO 39582216 T-COBE コーンベット TRUSCO 39582216 T-COBE コーンベット TRUSCO 39582216

コーンベット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39582216 品番T-COBE
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)370 高さ(mm)20 質量(kg)2 用途カラーコーン用重石。 トラスコ品番363-8758 材質ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自宅用コーンの重りに使用
農・林・水産業

自宅用コーンの重りに使用しておりとても良いです・・・。

2022-11-24
用途:
カラーコーンの風飛び防止のため

ゴム?の独特の匂いがしますが屋外で使用するので特に支障はありません。
価格もお手頃なのでまとめ買いするには助かります。

対象商品:
39582216
2016-02-15
用途:
駐車場で
建設業・工事業

春一番の強風でも大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39582216
2018-04-15
用途:
駐車場案内の重りとして
サービス業

あの風の強かった日!いつもの2キロだけでは飛ばされ、急遽買い足し。4キロ乗せたので、何とか飛ばずに済んでいます。

対象商品:
39582216
2015-10-27
用途:
設置済みコーンの固定用

屋外に設置したコーンがよく強風で飛んで行くので購入、安価にて機能百点満点。ド強烈な有機系の匂いが放ちますが、そもそも設置場所は屋外の無断駐車対応なので匂いは何ら問題は無く、返って野良猫除けにもなっているようです。

2人が参考にしています
対象商品:
39582216
2015-01-27
用途:
道路工事

重量、コンパクトそれぞれに満足であり、改善点は見当たらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする