LT4000Mシリーズ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39582288 品番PFXLM4201TADAK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥158,530 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。
また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。
【サイズ】 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen
【特長1】TFT65,536色搭載
【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能
【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能

定格電圧(V)DC24 表示ドット数320×240(QVGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 I/Oタイプアナログ出力モデル(シンク出力タイプ) モニターサイズ3.5型 メモリ容量(MB)【アプリケーション】16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする