IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39582358 品番PFXLM4B01DAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。

用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ! 仕様【IOモデル】アナログモデル(ソース出力タイプ)+AIO、【接続ドライバー数】4、【グラフィック出力範囲】QVGA、【DIO】IN12・OUT6(ソース)、【AIO】IN4・OUT2 オプション【対応可能なスイッチング電源】ABLM1A24006 タイプベースモジュール 定格電圧(V)DC24 インターフェースシリアル×1 イーサネット× 1 USB(Type A)× 1 USB(mini B)× 1 CANopenマスター× 1 バックアップメモリNVSRAM 128KB アダプタタイプPFXZXMADSA1 メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
注意
※アダプター(PFXZXMADSA1)別途購入必要。

商品説明動画

HMI+Control LT4000M / Official Concept Movie

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする