TNC6090Y 波型クッション TRUSCO 39582925 TNC6090Y 波型クッション TRUSCO 39582925 TNC6090Y 波型クッション TRUSCO 39582925

波型クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード39582925 品番TNC6090Y
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

イエロー 用途H鋼や円柱の保護に。 トラスコ品番374-7794 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)600 厚さ(mm)9 全長(mm)900 質量(kg)0.6 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品説明動画

波型クッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする