Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ST6000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
注文コード
39582997
品番
PFXSP5660TPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画面サイズ・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
12型 DC 無線LAN オートスケール 輝度センサー(プレミアムディスプレイ)
質量(kg)
3.2以下
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×67×241
電圧許容範囲(V)
DC10.8〜28.8
表示ドット数
1024×768ドット
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜(マルチタッチ)
モニターサイズ
12型XGA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
使い慣れたExcelが動作するタッチパネル登場
参考になった