HTR10018T 反射トラクッション 日東エルマテリアル 39583031 HTR10018T 反射トラクッション 日東エルマテリアル 39583031 HTR10018T 反射トラクッション 日東エルマテリアル 39583031 HTR10018T 反射トラクッション 日東エルマテリアル 39583031

反射トラクッション

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)100 長さ(m)1 注文コード39583031 品番HTR10018T
参考基準価格(税別)¥2,268 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状平型 イエロー×ブラック 厚さ(mm)8 トラスコ品番377-7278 幅(mm)100 質量(g)96 長さ(m)1 基材反射ポリエチレンフィルム・発泡体 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583031
2020-05-17
用途:
機械式駐車場の危険表示に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に問題はないんですが、三つ折りで、梱包され届きましたので、表面に曲がりのくせが付いた状態で届きました。ドライヤーで温めてみましたが、折りのくせが取れず、見栄えが悪い状態で使用中です。厚みのある商品ですので、仕方ないとは思いますが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
36795132
2019-02-05
用途:
敷地内通路

車のライトに反射して、注意喚起ができます。
緑安全のものより安価でありがたいのですが、もっと安くなると良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする