光
光の コーナーガード・クッション
光の L字型
L型ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39583117
品番
NRV330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
用途
柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
トラスコ品番
382-4748
長さ(mm)
330
形状
L字型
色
黒
質量(g)
195
幅W×厚さ×高さH(mm)
46×8×23
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)