ガードスコッチコーン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39583144 品番GSC-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。
タンク一体型なので重石が不要です。

レッド/ホワイト 用途工事現場等に。 トラスコ品番375-9628 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)370 質量(kg)1.3 高さ(mm)757 種類スタンダード 穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24 デザインライン入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583144
2018-08-02
用途:
電気設備更新工事
建設業・工事業

商品の良さは承知してました、色々調べましたがどこよりも一番安い。

対象商品:
39583144
2014-11-12
用途:
駐車禁止区域

コーンウエイトを別に買わずに済みますが、惜しむらくはウエイトが中途半端で強風に対し少し不安があります。ウエイトタンクがもう少し大きいと安心します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする