コーン看板

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39583171 品番 CB-KINSI
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。

表示内容駐車禁止 幅(mm)300 高さ(mm)426 質量(g)348 材質ポリエチレン(PE) 文字内容駐車禁止 用途カラーコーン用看板。 トラスコ品番361-3488 取付方式カラーコーン取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37107104
2015-03-12
用途:
違法駐車への広告

当初コーンだけ置いていたが、意味がなく迷惑していた。
看板を設置したら目立つおかげで解消に繋がっている。
今後の経過も気になるが、ひとまず安心できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする