CS2F チェーンスタンド2段フック ミツギロン 39583223 CS2F チェーンスタンド2段フック ミツギロン 39583223 CS2F チェーンスタンド2段フック ミツギロン 39583223 CS2F チェーンスタンド2段フック ミツギロン 39583223

チェーンスタンド2段フック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39583223 品番 CS2F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。
プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。

ホワイト 高さ(mm)850 用途進入防止や区画整理などに。 仕様注水式 トラスコ品番375-9580 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)500 台の直径(Φmm)255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583223
2017-10-11
用途:
家の駐車場と歩道の区切り
サービス業

段ボールに重りと棒が別々で裸で入っていました。説明書がなく、重りに水入れて、棒をさしました。しかし重くて棒が抜けます。これは使えないと思ってた時に、他のページで、棒を重りにさしてひねると棒がロックされる事を知りました。反時計回りに回すとロックされました。些細な事ですが、一般の人が買うときは、同じ事を感じる人がいると思いますので、書き残しておきます。ちょっと不親切だったので、星3つ。

4人が参考にしています
対象商品:
39583223
2015-04-24
用途:
侵入防止用の柵

チェーンが2段の製品が他になかったのでこれにしました。
他の色が選べればなおよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39583223
2013-04-14
用途:
自宅ガレージの入り口

私の身近では、2段フックになっているものを見かけませんでした。白以外の色があればなおうれしかった。

2人が参考にしています
対象商品:
39583223
2013-10-09
用途:
プラチェーンを張って侵入禁止用柵として使用

プラチェーンを強く張ると、支柱が倒れてくる。(土台は動かないが、土台と支柱の接点部分が潰れたようになる。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする