ミツギロン
ミツギロンの 自動車用緊急用品
ミツギロンの 三角停止板
デルタフラッシュDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39583232
品番
LEDDF
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。
スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
材質
(本体・電池ケース部)ABS樹脂
(反射板)アクリル
(脚部)スチール
用途
車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様
防滴構造
トラスコ品番
375-9679
幅(mm)
522
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
483
電源
単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源
LED21個使用
連続点灯時間
(点滅)約60時間
注意
※TSマーク認定の取得義務がある一般車両の車両積載義務がある停止表示機材ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。