やわらかコーン

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39583284 品番 YCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。
寒さに強く、耐久性に優れます。

材質エチレンビニルアセラート 幅(mm)380 質量(kg)1 ブルー 高さ(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 脆化温度(℃)70 用途工事現場や料金所。 トラスコ品番361-3500 種類スタンダード デザイン無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
規制区画標示
製造業

以前購入し耐久性も良くリピート購入しました。 同製品で穴開きタイプがあると良いと思う。

対象商品:
39583284
2023-07-17
用途:
玄関前
その他業種

割れにくいので、とても良い商品
次回購入時も同じコ−ンを購入しようと
思っています。

対象商品:
37107971
2023-01-25
用途:
小学校通学路に使用。寄付しました

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

対象商品:
37107971
2024-01-13
用途:
トラバーと一緒に規制用に使用

今までは安いカラーコーンを使っていたのですが、ひび割れの劣化が早く長持ちする物をと思い確認の為購入。値段どおりに耐久性があればいいのですが、結果は1年後か2年後になるでしょう。

対象商品:
37107971
2022-09-11
用途:
駐車場に使用

今までプラスチックを使用しいたが、夏の高温と冬の低温で壊れるのが早かった。柔らかコーンは耐久性があり良かった。

対象商品:
37107971
2021-10-14
用途:
サッカーの練習用にお試しで、購入しました。
製造業

踏んだり蹴ったりします為、半分以上が割れてる状態です。丈夫で柔らかく安全なので追加で購入します。

対象商品:
37107971
2020-02-13
用途:
駐停車抑制に使用
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

購入して日もたっていないので、わかりませんが、他店で購入すれば300円前後のコーンは、すぐに壊れてしまうので、「少しでも良いものを」との思いで購入した。しかし、思っていたような柔らかさではなく、同じような気がします。それなら安価なほうが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
37107971
2018-10-24
用途:
機械の点検済みの目印として機械棟前に設置
製造業

柔軟性があり、割れ難そうなので耐久性に期待しています。
(風対策でコーンベッド2sを常時装着)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする