YSCRW やわらかスコッチコーン ミツギロン スタンダード 39583293

やわらかスコッチコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39583293 品番YSCRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

優れた復元力で、車などに踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
夜間でも安心の、反射テープ付も対応可能です。
寒冷な地方でも使用できます。(脆化温度-70℃)

用途工事現場などに。 トラスコ品番375-9784 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 レッド/ホワイト 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする