Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ST6000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC12〜24
注文コード
39583329
品番
PFXSP5800WCD
参考基準価格(税別)
¥617,530
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
19型ワイド DC オートスケール 輝度センサー(プレミアムディスプレイ)
質量(kg)
6.8以下(ディスプレイモジュールのみ)
定格電圧(V)
DC12〜24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×69×337
電圧許容範囲(V)
DC 10.8〜28.8
表示ドット数
1,366×768ドット(FWXGA)
タッチパネル方式
投影型静電容量方式 (同時タッチ数5)
モニターサイズ
19型(ワイド)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
使い慣れたExcelが動作するタッチパネル登場
参考になった