CC002 コーナークッション エムエフ 39583397 CC002 コーナークッション エムエフ 39583397 CC002 コーナークッション エムエフ 39583397 CC002 コーナークッション エムエフ 39583397

コーナークッション

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39583397 品番 CC002
参考基準価格(税別)¥3,534 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。
裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。

緑×白 幅(mm)275 長さ(m)2 厚さ(mm)6 質量(g)430 用途駐車場や危険な角に。 トラスコ品番362-0034 形状平型 基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583397
2023-02-23
用途:
現場出入口の養生用に仕様
有限会社オフィス江川 様 (建設業・工事業)

夜間照明が当たると非常に綺麗です お値段高いので一回で使い捨てはもったいない気がします

対象商品:
39583372
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
39583397
2022-04-27
用途:
足場設置後にぶつからないよう居住者への注意喚起
大成塗装株式会社 様

足場工事がある時は白と緑のものを使用しています。分かりやすく、設置しやすいです。

対象商品:
39583397
2021-04-24
用途:
一般の人が、怪我しないよう保護

厚みがあっていい感じです。
両面テープの耐久性があるといいですね。

対象商品:
39583397
2016-12-15
用途:
駐車場の柱保護

接着も結構強く、何より反射が強いので夜間にライトが当たるとよく目立ちます。クッションもそこそこあるので当たり保護になります。

1人が参考にしています
対象商品:
39583397
2016-04-02
用途:
万能版の角養生
株式会社廣和技研 様 (建設業・工事業)

良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
39583397
2015-10-14
用途:
現場仮囲いコーナー

二人でやると張りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする