GORD4 光るコーンリング トーグ安全工業 39583406 GORD4 光るコーンリング トーグ安全工業 39583406

光るコーンリング

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39583406 品番GORD4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

通常のコーン転倒防止錐として使用するだけで、道路工事中や違法駐車対策に効果があります。
普通に使うだけで車のライトが最も強く届く低い位置で効果的に反射します。

内径(Φmm)300 質量(kg)2 用途カラーコーンの転倒防止。 トラスコ品番372-7246 材質再生ゴム 高さ(mm)40 外径(Φmm)365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-05
用途:
「車庫」への安全確保 不動産管理(駐車場)
不動産業

車庫前のカラーコーンに装着して下部も光るので
「追突防止」の視認性がUP!
「3Kg」タイプも希望いたします!
再生ゴムなので強い臭いがするので
屋外以外での使用は注意が必要!(保管時も)
「にほひ」が無ければ★は5かな?

対象商品:
39583406
2016-01-13
用途:
港湾作業

夜間の視認性がアップした。
なかなかのアイデア商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする