3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
3M(スリーエム)の 路面表示標識
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39583476
品番
SW TOMARE
参考基準価格(税別)
¥3,944
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。
水や油がかかっても効果が持続します。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途
屋内・半屋外兼用。
工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
文字内容
とまれ
取付け方法
貼付タイプ(粘着シール)
トラスコ品番
375-7048
材質
プラスチック
寸法(縦×横)(mm)
250×370
引張強度(N/25mm)
310
粘着力(N/25mm)
18
注意
※平面用です。床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
商品説明動画
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
参考になった
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
参考になった