TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの ボールチェーン 標識取付用
取付用ボールチェーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
39583643
品番
T-46004
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
材質
真鍮
外径×全長(mm)
3.0×200
質量(g/組)
205
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
374-7531
全長(mm)
200
質量(g)
205
径(Φmm)
(玉部)3