TRUSCO
TRUSCOの 標識取付金具/紐
TRUSCOの ボールチェーン 標識取付用
取付用ボールチェーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
39583652
品番
T-86003
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
材質
真鍮
外径×全長(mm)
3.0×200
質量(g/組)
21
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
374-7522
全長(mm)
200
質量(g)
21
径(Φmm)
(玉部)3