光
光の 室内表示
光の 室名表示板
DLケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39583661
品番
DL-1
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
寸法(縦×横)(mm)
42×123
取付け方法
テープ付
質量(g)
35
用途
部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
トラスコ品番
364-7081
材質
塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
9.8