光
光の 室内表示
光の 室名表示板
DLケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
75×123
注文コード
39583677
品番
DL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
寸法(縦×横)(mm)
75×123
取付け方法
テープ付
質量(g)
65
用途
部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
トラスコ品番
364-7099
材質
塩化ビニール(PVC)