ピクトサイン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番005-5026 注文コード39583722 品番UP1602
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

トイレや禁煙の標示に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付け方法テープ付 材質アクリル 用途トイレ標示に。 トラスコ品番005-5026 寸法(縦×横)(mm)100×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
会社トイレ案内用

会社トイレの改装を機に案内用に購入しました。屋外のトイレですが雨が多少当たってもはがれることなく使用できています。
サイズも大き過ぎず小さすぎずちょうどいいです。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
トイレのドアに表示
日本建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

もう少し大きい方が良かった。(購入時 いまいちサイズが分からなかった。)

対象商品:
39583713
2017-10-21
用途:
事務所の移転のため
日栄商工株式会社 様 (建設業・工事業)

部屋の扉の取り付けとても価格も安く満足いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする