ボールチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード39583731 品番PBP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質真鍮 用途キーホルダーや小判札に。 トラスコ品番364-7102 全長(mm)140 質量(g)11 径(Φmm)(玉部)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583731
2018-03-03
用途:
銘板をぶら下げるとき
教育・研究機関

これで銘板をぶら下げる事ができたので一つ仕事が減りました

1人が参考にしています
対象商品:
39583731
2014-06-04
用途:
懐中電灯へのたぐ

ホームセンターで買おうと思ったら、チェーンとつなぎ目が別売りで、困って頼みました。
一個一個手作業で輪っかにするので、何個かに一個、固いやつがあるのは手がいたくて大変でしたが、まあ、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする