UP5053 ピクトサイン 光 39583756 UP5053 ピクトサイン 光 39583756

ピクトサイン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39583756 品番UP5053
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

トイレや禁煙の標示に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付け方法テープ付 材質アクリル 用途トイレ標示に。 トラスコ品番364-7285 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)100×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583756
2019-02-28
用途:
トイレのドア
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトでいいですね。強力な両面テープがついてて良いと思います。

対象商品:
39583756
2017-07-26
用途:
待合室トイレ
三光アニマルクリニック有限会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさ・色合い・デザインともに手ごろでよかった。適度に目立ちます。

対象商品:
39583756
2017-03-13
用途:
トイレの表示
建設業・工事業

ペタッと貼りついて簡単、便利。大きさがピッタリだけど、色がサンプル程度に濃いとハッキリします。

対象商品:
39583756
2016-06-14
用途:
事務所内
有限会社ほけん事務所21 様 (金融・保険業)

感じが、とてもいいかもしれない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする