サインプレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39583765 品番 UP5154
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

部屋名や用途の標示に適しています。

文字内容会議室 用途部屋名や用途の標示。 仕様テープ付 トラスコ品番364-7340 材質アクリル 取付方式テープ付 寸法(縦×横)(mm)50×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583686
2019-05-07
用途:
トイレの標示板として使用
農・林・水産業

内容量の表記を見ると1枚となっていたので、私はてっきり1枚辺りこの値段だと思い注文。本日届いてビックリ(゚Д゚)1箱5枚入りのが送られて来ました(汗。トイレが複数ある事務所ならこれでいいのでしょうが、1枚しか要らないのに、残り4枚どうしよう?勿体無い。しかし、5枚でこの値段とは、安いなあ。

3人が参考にしています
対象商品:
39583686
2019-01-18
用途:
プレート

他と比べても、安価で見やすくてとても良いと思いました。

対象商品:
39583817
2016-05-24
用途:
案内プレートとして

事務所の文字プレートが意外と無いので、購入しました。
サイズが小さいのしかないので、もう少し大きいサイズがあればいいと思いますが、
製品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする