BS125-12 ドアサイン 光 39583792 BS125-12 ドアサイン 光 39583792 BS125-12 ドアサイン 光 39583792

ドアサイン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39583792 品番 BS125-12
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

裏印刷仕上げで、文字が消えません。

寸法(縦×横)(mm)120×50 取付け方法テープ付 質量(g)20 文字内容ご用の方は「ボタン」を押してお話下さい。 トラスコ品番364-7064 材質アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583792
2025-06-12
用途:
インターホンに

使い方をアピール刷るために採用しています おかげさまで来客のかた分かりやすいです

対象商品:
39583792
2020-06-08
用途:
玄関ポストに貼る

プレートの裏面からの文字印刷は文字の剥げがなく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39583792
2021-08-11
用途:
事務所玄関ドア横
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

商品としては良いと思いますが 近頃のwifiドアベルはボタンを押さずに話せるので 外しました。こちらの間違えになります。従来型のドアベルであればとてもいいと思います。

対象商品:
39583801
2019-08-12
用途:
門柱に組み込まれているドアフォーンの押し釦の位置が分かりづらい為(来訪者に好評)
行政書士千種稔幸事務所 様

両面テープの粘着力がやや弱い為剥がれることがある。又夜間でもよく見えるように工夫してほしい。(値段が高くなってもかまわない)

対象商品:
39583801
2019-07-01
用途:
事務所の入口
自動車・二輪車・自転車関連業

わかりやすくて良いと思います。価格的にも安いと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする