曜日別特売
BS125-3 ドアサイン 光 39583801

ドアサイン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容ご用の方はこのボタンを押して下さい。
内容量1枚注文コード39583801品番BS125-3
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

裏印刷仕上げで、文字が消えません。

寸法(縦×横)(mm)120×50取付け方法テープ付質量(g)20文字内容ご用の方はこのボタンを押して下さい。トラスコ品番364-7072材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583792
2025-06-12
用途: インターホンに

使い方をアピール刷るために採用しています おかげさまで来客のかた分かりやすいです

対象商品 : 39583792
2020-06-08
用途: 玄関ポストに貼る

プレートの裏面からの文字印刷は文字の剥げがなく良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39583792
2021-08-11
用途: 事務所玄関ドア横
株式会社タクミエンジ建設業・工事業

商品としては良いと思いますが 近頃のwifiドアベルはボタンを押さずに話せるので 外しました。こちらの間違えになります。従来型のドアベルであればとてもいいと思います。

対象商品 : 39583801
2019-08-12
用途: 門柱に組み込まれているドアフォーンの押し釦の位置が分かりづらい為(来訪者に好評)
行政書士千種稔幸事務所

両面テープの粘着力がやや弱い為剥がれることがある。又夜間でもよく見えるように工夫してほしい。(値段が高くなってもかまわない)

対象商品 : 39583801
2019-07-01
用途: 事務所の入口
自動車・二輪車・自転車関連業

わかりやすくて良いと思います。価格的にも安いと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする