曜日別特売
UP5152 サインプレート 光 39583817

サインプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容事務室
内容量1枚注文コード39583817品番UP5152
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示。文字内容事務室仕様テープ付トラスコ品番364-7315材質アクリル取付方式テープ付寸法(縦×横)(mm)50×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583686
2019-05-07
用途: トイレの標示板として使用
農・林・水産業

内容量の表記を見ると1枚となっていたので、私はてっきり1枚辺りこの値段だと思い注文。本日届いてビックリ(゚Д゚)1箱5枚入りのが送られて来ました(汗。トイレが複数ある事務所ならこれでいいのでしょうが、1枚しか要らないのに、残り4枚どうしよう?勿体無い。しかし、5枚でこの値段とは、安いなあ。

3が参考にしています
対象商品 : 39583686
2019-01-18
用途: プレート

他と比べても、安価で見やすくてとても良いと思いました。

対象商品 : 39583817
2016-05-24
用途: 案内プレートとして

事務所の文字プレートが意外と無いので、購入しました。
サイズが小さいのしかないので、もう少し大きいサイズがあればいいと思いますが、
製品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする