光
光の 室内表示
光の 案内標識
ピクトサイン 上下左右方向指示
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39583905
品番
UP3551
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
上下左右の方向指示に使用できます。
取付け方法
テープ付
材質
アクリル
用途
引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。
トラスコ品番
005-5034
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
50×50