金井重要工業
金井重要工業の 換気/設備用品
金井重要工業の 空気清浄機
金井重要工業の 空気清浄機部品
耐熱フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40枚)
注文コード
39584036
品番
RF200500X500
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。
用途
乾燥炉・プレヒートライン用。
仕様
難燃性
トラスコ品番
391-3465
材質
ポリアミド
本体寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
240
捕集効率(%)
90
圧力損失
(初期)34Pa
ろ過速度
風速1.0(m/s)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。