三和式ベンチレーター
三和式ベンチレーターの 空調/換気関連部品
三和式ベンチレーターの 換気扇本体
三和式ベンチレーターの ルーフファン・ベンチレータ
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39584054
品番
SB-120
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
寸法D(Φmm)
123
寸法A(Φmm)
200
寸法H(mm)
410
仕様
回転式
材質
カルバリウム鋼板
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
トラスコ品番
391-3881
質量(kg)
1.03
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。